アクティー
非常用持出袋
災害時に必要な物を厳選!もしもの備えに安心な25点セット。サッと肩にかけれて女性・お子様でも安心の軽量持出袋。オフィスや家庭で棚に収納しやすい化粧箱入。
用途
避難用、防災用
寸法(cm)
持出袋:約H44×W38
材質
持出袋:ポリエステル
セット内容
25点セット:絆創膏、マスク3枚、綿棒5本、歯ブラシ2本、簡易トイレ×1、トイレットペーパー1R、ウェットティッシュ、生理用品、レジャーシート、アイマスク、耳栓、ネックピロー、ラップ、割りばし4本、3Lタンク、ストレス・マッサージボール、トランプ、笛 、スリッパ、メモ帳、ボールペン、ゴミ袋2枚、軍手、持出袋、スライドランタン(単四乾電池3本使用・別売)
色
オレンジ
内容量
1個
注意
※入っている詳細は変更ありませんがデザイン・色・サイズ等変更する可能性あります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89460158
5112
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください