アクティー
非常用防災リュック
災害時に必要な物を厳選!もしもの備えに安心な25点セット。必要な物を他にも収納できる大きいターポリンリュック!耐久性に優れた丈夫なリュックで安心です。
用途
避難用、防災用
寸法(cm)
リュック:約40×31×15
材質
リュック:ターポリン
セット内容
25点セット:絆創膏、マスク3枚、綿棒5本、歯ブラシ2本、簡易トイレ×1、トイレットペーパー1R、ウェットティッシュ、生理用品、レジャーシート、アイマスク、耳栓、ネックピロー、ラップ、割りばし4本、3Lタンク、ストレス・マッサージボール、トランプ、笛、スリッパ、メモ帳、ボールペン、ゴミ袋2枚、軍手、持出袋、スライドランタン(単四乾電池3本使用・別売)
内容量
1個
注意
※入っている詳細は変更ありませんがデザイン・色・サイズ等変更する可能性あります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89460176
5120
オレンジ
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89460167
5113
ホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください