非常用防災リュック

非常用防災リュック - アクティー非常用防災リュック - アクティー非常用防災リュック - アクティー

いざ、という時の為のアイテムを厳選した防災リュックセット!あってよかった…。そんなアイテムを選びました。耐久性に優れた丈夫なターポリンリュック!2WAYで使えるとても明るいランタン付。

用途避難用、防災用寸法(cm)リュック:約40×31×15材質リュック:ターポリンセット内容37点セット:絆創膏、ネイルケア4点セット、マスク5枚、綿棒5本、歯ブラシ2本、簡易トイレ×2、トイレットペーパー1R、ウェットティッシュ、生理用品、レジャーシート、アルミシート、アイマスク、耳栓、ネックピロー、ラップ、紙皿10枚、割りばし4本、コップ×5、3Lタンク、レインコート、ロープ2m、軍手、便利11点ナイフ、ストレス・マッサージボール、トランプ、笛、ガムテープ、洗濯バサミ×10、コンパクトバッグ、スリッパ、メモ帳、ボールペン、タオル、フリーザーパック、ゴミ袋、リュック、2WAY スライドランタン内容量1個
注意
※入っている詳細は変更ありませんがデザイン・色・サイズ等変更する可能性あります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
894601945122オレンジ
オープン
8,198
9,018(税込)
5日以内出荷
返品不可
894601855121ホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする