曜日別特売

カジュアルコタツ 75cm

カジュアルコタツ 75cm - ユアサ(ユアサプライムス)カジュアルコタツ 75cm - ユアサ(ユアサプライムス)

ワンルームにも置きやすく、小スペースに最適なカジュアルこたつ!
天板で雰囲気を変えられるリバーシブル。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)75×75×38.5消費電力(W)400質量(kg)11ヒーター石英管温風機能なしコード中間スイッチ脚長(cm)継脚:なし脚の種類折れ脚:なし仕様天板リバーシブル:あり内容量1台
注意
※個人様への配送不可
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88955589KCK-750MD(IV)
オープン
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥3,500/税込¥3,850
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする