曜日別特売

フラットヒーターコタツ 80×60cm

フラットヒーターコタツ 80×60cm - ユアサ(ユアサプライムス)フラットヒーターコタツ 80×60cm - ユアサ(ユアサプライムス)フラットヒーターコタツ 80×60cm - ユアサ(ユアサプライムス)フラットヒーターコタツ 80×60cm - ユアサ(ユアサプライムス)フラットヒーターコタツ 80×60cm - ユアサ(ユアサプライムス)

足元の空間が広いフラットヒーター採用のこたつ!落ち着いた色合いで、リビングに和室に、いろんなお部屋にマッチします。
均一で広い発熱面。発熱効率の良い面状発熱カーボンヒーター。
お洒落なアンティーク調天板はエンボス加工で木目を表現。
布団を使わないときは天板が固定できるので、センターテーブルとしてもおすすめ。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)80×60×39消費電力(W)200質量(kg)10ヒーターフラットカーボン温風機能なしコード手元コントローラー脚長(cm)継脚:なし脚の種類折れ脚:なし仕様天板リバーシブル:なし内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88955634YLW-8609MC(MBK)
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥3,500/税込¥3,850
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする