ユアサ(ユアサプライムス)
デザインコタツ
天然木(ウォールナット)の突板を使用した天然の木目が美しいたまご型デザインこたつ!
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
110×80×39
消費電力(W)
510
質量(kg)
24
ヒーター
U字石英管
温風機能
あり
コード
中間スイッチ
脚長(cm)
継脚:なし
脚の種類
折れ脚:なし
仕様
天板リバーシブル:なし
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88955695
ビオ110(WT)
オープン
¥
24,900
¥
27,390
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません