ACコンセントとUSB ポートが付いた、オールシーズン使える便利なこたつ!
こたつの天板に3mの電源コード付きの電源タップが内蔵されています。AC100V電源1口とUSBポート1口。5V 2AのUSB電源が取れます。
パソコンの電源や、スマホなどのUSB機器の充電、USB加湿器・扇風機などのUSBグッズの電源が手元で取れて便利です。電気ケトルやIH調理器の電源を取って卓上で鍋パーティーなどの用途にもおすすめ。安全ブレーカーと、USBポートには埃などの侵入を防ぐスライド式のシャッターが付いています。