YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
PD100W対応ケーブル50cm Type-C
PD対応アダプタ、PD対応コネクタと組み合わせて使用することで、従来の重く大きな充電器の持ち運びが不要になります。
材質
銅、PVC
定格出力
20V/5A/100Wまで
適合コネクタ
PDに対応したコネクタ
適合アダプタ
最大出力45W以上のPD対応アダプタ、(ヤザワ推奨型番)VFPD45(BK/WH)/VFPD65BK/VFPD105BK
ケーブル径(Φmm)
3.5
USBタイプ
USB3.1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
色
コネクタ形状
適合用途
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88956176
PDC005BK
0.5
ブラック
USB Type-C
充電用
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください