YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
PD100W対応ケーブル Type-C
PD対応アダプタ、PD対応コネクタと組み合わせて使用することで、従来の重く大きな充電器の持ち運びが不要になります。
材質
銅、PVC
色
ブラック
コネクタ形状
USB Type-C
定格出力
20V/5A/100Wまで
適合コネクタ
PDに対応したコネクタ
適合アダプタ
最大出力45W以上のPD対応アダプタ、(ヤザワ推奨型番)VFPD45(BK/WH)/VFPD65BK/VFPD105BK
ケーブル径(Φmm)
3.5
USBタイプ
USB3.1
適合用途
充電用
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88956185
PDC010BK
1
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
88956194
PDC020BK
2
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください