YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
PD対応充電コネクタ DELL専用
PD対応アダプタ、USB Type-Cケーブルと組み合わせて使用することで、従来の重く大きな充電器の持ち運びが不要になります。
適合メーカー
DELL専用
材質
PVC、ポリ塩化ビニル
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
37×13×38
本体質量(g)
約11
色
ブラック
内径×外径(Φmm)
5.0×7.4(コネクタ)
定格入力
DC18.5-20V/3A
定格出力
DC19.5V/3A
消費電力(W)
58.5まで対応
適合アダプタ
最大出力58.5W以上のPD対応アダプタ、(ヤザワ推奨型番):VFPD65BK/VFPD105BK
適合ケーブル
最大出力100WまでのPD対応ケーブル、(ヤザワ推奨型番):PDC005BK/PDC010BK/PDC020BK
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88956203
PDDL01
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください