曜日別特売

PD対応充電コネクタ 富士通

PD対応充電コネクタ 富士通 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)PD対応充電コネクタ 富士通 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)PD対応充電コネクタ 富士通 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)PD対応充電コネクタ 富士通 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

PD対応アダプタ、USB Type-Cケーブルと組み合わせて使用することで、従来の重く大きな充電器の持ち運びが不要になります。

適合メーカー東芝(Dynabook)、富士通本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×12×38本体質量(g)約9ブラック材質PVC、ポリ塩化ビニル内径×外径(Φmm)2.5×5.5(コネクタ)定格入力DC18.5-20V/3A定格出力DC19V/3A消費電力(W)57まで対応適合アダプタ最大出力57W以上のPD対応アダプタ、(ヤザワ推奨型番):VFPD65BK/VFPD105BK適合コネクタ最大出力100WまでのPD対応ケーブル、(ヤザワ推奨型番):PDC005BK/PDC010BK/PDC020BK内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88956237PDTL01
オープン
989
1,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする