調光調色USB出力機能付キLEDデスクスタンド

調光調色USB出力機能付キLEDデスクスタンド - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)調光調色USB出力機能付キLEDデスクスタンド - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)調光調色USB出力機能付キLEDデスクスタンド - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)調光調色USB出力機能付キLEDデスクスタンド - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)調光調色USB出力機能付キLEDデスクスタンド - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)調光調色USB出力機能付キLEDデスクスタンド - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)調光調色USB出力機能付キLEDデスクスタンド - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)調光調色USB出力機能付キLEDデスクスタンド - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

LED卓上スタンド照度JIS : AA形
広く明るく照らします。
4段階の調色機能+5段階調光機能。
様々なシーンで最適な明かりを届けます。
USBポート搭載。
スマートフォンなどの充電が可能。

電球の種類LEDホワイトアームフレキシブル調光の可否可(5段階)消費電力(W)最大10.5(USBポート未使用時)材質ABS本体質量(kg)約1.3本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約75×250×10(ヘッド)アーム長さ(mm)約550寸法(Φ×高さH)(mm)約180×16(ベース)定格電圧(V)DC5定格電流(A)1LED色電球色・白色・昼白色・昼光色色温度(K)3000/4000/5000/6500光束(Lm)590/930/600(100%点灯時)照度(Lux)2280/3890/2650(100%点灯時、30cm直下)適合規格LED卓上スタンド照度JIS : AA形(白色/昼白色モード、100%点灯時)LED寿命(時間)約25000付属品ACアダプタ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88956246SDL10C01WH
オープン
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする