LED卓上スタンド照度JIS : A形 広く明るく照らします。
5段階の調色機能+5段階調光機能。
様々なシーンで最適な明かりを届けます。
アームが伸びる!
最大約90cmまで調節可能。
遠くまで光を届けます。
付属品USBアダプタ材質ABS適合規格LED卓上スタンド照度JIS : A形(白色/昼白色モード、100%点灯時)定格電圧(V)DC5本体質量(g)約560定格電流(A)2クランプ幅(mm)約15~40アーム長さ(mm)約240~900色温度(K)2700/3700/4400/5000/6500本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約55×10×380(ヘッド)LED色電球色・温白色・白色・昼白色・昼光色照度(Lux)900/1700/2400/1900/1500(100%点灯時、30cm直下)光束(Lm)260/460/650/520/390(100%点灯時)LED寿命(時間)約25000アームフレキシブル内容量1個