YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
テープライト
USBに挿すだけで点灯、8色の中からお好きな色を選んで使用可能です。
両面テープで簡単取り付けが可能です。
電球の種類
LED
本体質量(g)
約65
テープ幅(mm)
約10
テープ長さ(m)
約1
電源
5V/1A以上
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88956264
TPL011BL
ブルー
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
88956273
TPL011GR
グリーン
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
88956289
TPL011IB
アイスブルー
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
お客様組立品
88956298
TPL011PK
ピンク
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
88956307
TPL011RD
レッド
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
88956316
TPL011WA
電球色
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
88956325
TPL011WH
白色
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
88956334
TPL011YE
イエロー
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
88956343
TPL011RB
レインボー
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください