YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
テープライトレインボーリモコン付キ
USBに挿すだけで点灯、リモコンで点灯モード、明るさ、光色を選べます。
両面テープで簡単取り付けが可能です。
テープ幅(mm)
約10
光色
レインボー
電球の種類
LED
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源
テープ長さ(m)
本体質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88956456
TPL011RRB
5V/1A以上
約1
約84
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
88956447
TPL012RRB
5V/2A以上
約2
約108
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください