曜日別特売

コンパクト形蛍光灯 32W 昼白色

コンパクト形蛍光灯 32W 昼白色 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

2本柱タイプのコンパクト形蛍光灯
一般形(FPL)と高周波点灯専用(FHP)があります。
《3波長形蛍光灯とは》
一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します。
これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます。

電球の種類蛍光灯形状ダブル口金GY10q-9定格ランプ電力(W)32光色昼白色材質ソフトガラス、ステアタイト、銅合金本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約54×24.6×412本体質量(g)約158消費電力(W)32全光束(Lm)2900色温度(K)5000演色指数(Ra)80定格寿命(時間)12000内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88956465FHP32EN
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンパクト形蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする