シンワ測定
標尺クリップ 巾60mm用
ゴムが無くても強く挟め、位置決めの突起で真っ直ぐに取り付けられる形状です。
用途
標尺に取り付けし・出来形検測・目盛指示に、現場写真記録写真撮影に
本体寸法(mm)
95×32×17
質量(g)
10
材質
本体:ポリプロピレン樹脂/エラストマー樹脂 バネ:ステンレス
内容量
1セット
関連資料:
(3.23MB)
注意
※用途以外には使用しないでください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01525556
74191
青・黄 各2個入
¥
1,350
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
01525565
74192
赤・黄 各2個入
¥
1,350
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください