曜日別特売

標尺クリアカーソル 巾60mm用

標尺クリアカーソル 巾60mm用 - シンワ測定標尺クリアカーソル 巾60mm用 - シンワ測定標尺クリアカーソル 巾60mm用 - シンワ測定標尺クリアカーソル 巾60mm用 - シンワ測定

測定物に突き当てられ、キワにも合わせやすい形状です。また大きくて見やすい矢印で、反射を抑えます。

用途標尺に取り付けし・出来形検測・目盛指示に、現場写真記録写真撮影に本体寸法(mm)105×30×12質量(g)13材質ポリカーボネート樹脂内容量1セット
関連資料:(2.87MB)
注意
※用途以外には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0152557474195
550
379
417(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする