TAKAGI(高儀)
四聖獣超極小コンベックス
マグ爪/ロック付
用途
測定作業に
テープ長さ(m)
5.5
目盛仕様
メートル
JIS規格
1級
爪部
マグネット爪
目盛種別
両面
テープ幅(mm)
25
種類
ロック付
内容量
1個
注意
※色の指定はできません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01525590
25mm×5.5m
¥
1,380
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください