曜日別特売

アネモメーター(アナログ表示)

アネモメーター(アナログ表示) - アイ電子技研

風の揺らぎが目で見てわかりやすいアナログメーターです。 ニッカド充電式バッテリーACアダプターで駆動します。 1台で風速、風温が測定できます。 JIS規格T8202適合品。 校正・トレーサビリティ対応

用途ビル空調施設管理 クリーンルーム空調管理 ダクト測定・風洞実験 配管ダクト抵抗測定、フィルターの目詰まり確認 局所、狭所、高所の風速測定 工場快適省エネ管理 室内環境測定測定対象風速、風温寸法(mm)220×110×120質量(kg)1.6付属品本体、センサプローブ、静圧アダプター、ショルダーベルト、 ACアダプター、取扱説明書、試験成績書温度範囲(℃)補償(風速):本体:+5~80測定範囲(℃)-10~+100測定精度(℃)±0.5使用環境条件本体:ニッカドバッテリー または ACアダプター寸法(Φ×mm)センサプローブ:8×180ケーブル長(m)3仕様被測定流体(風速):正常な空気(空気以外は補正が必要です)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲
測定精度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89460553V-01-AN3風速:0.1~5.0、5.0~50.0m/s(2レンジ手動切替)風速±(3%+0.1m/s)
108,000
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
89460569V-01-AN3L風速:0.05~2.0、2.0~20.0m/s(2レンジ手動切替)風速±(5%+0.05m/s)
108,000
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

風速計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする