曜日別特売

アネモメーター

アネモメーター - アイ電子技研

単3乾電池×4本駆動。現場で急に必要になっても安心です。 アナログ出力対応。オプションのケーブルを併用することにより、汎用データロガー等との接続可能です。 センサプローブ形状変更等の仕様変更も可能です。プローブやケーブルの長さ変更等が可能です。 JIS規格T8202準拠品。

用途ビル空調施設管理 クリーンルーム空調管理 ダクト測定・風洞実験 配管ダクト抵抗測定、フィルターの目詰まり確認 局所、狭所、高所の風速測定 工場快適省エネ管理 室内環境測定測定範囲風速:0.10~1.99、2.0~20.0m/s寸法(mm)80×165×27付属品本体、センサプローブ、単3乾電池×4本、ソフトケース、 取扱説明書、試験成績書測定精度風速±(5%+0.1m/s) 但し、23±5℃環境応答速度風速:2~30sec/90% (但し、風速1m/s以上)温度範囲(℃)補償(風速):本体:+5~80アナログ出力風速:0~20m/s=0~2V表示分解能風速:LS/0.01m/s、HS/0.1m/s使用環境条件本体:+5~+40℃表示デジタルLCD表示電源単3アルカリ乾電池 または ACアダプター電池寿命約8時間寸法(Φ×mm)センサプローブ:8×150ケーブル長(m)1.5仕様被測定流体(風速):正常な空気(空気以外は補正が必要です)測定項目風速内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89460578VA-11
82,500
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

風速計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする