マルチ環境計測器

マルチ環境計測器 - アイ電子技研

プローブ追加により使用用途が広がります。互換性自動認識プローブにより、接続だけで設定は不要です。 プローブに伸縮機構内蔵。最大≒1.000mmまで自在に伸縮します。 先端180°可変センサ。測定部分の角度に合わせて、吸込みも吐出しも正しく測定できます。 プローブと本体は一体型/分離型どちらでも使えます。本体にセンサプローブを合体できるので、片手操作が可能です。 アナログ出力対応オプションのケーブルを併用することにより、汎用データロガー等との接続可能です。 JIS規格T8202適合品。

用途ビル空調施設管理 クリーンルーム空調管理 工場快適省エネ管理 室内環境測定風速(m/s)(センサー/S-411)0.05~9.99、10.0~40.0寸法(mm)80×42×150、センサープローブ:60×41×215使用環境条件本体:+5~+40℃表示デジタルLCD表示電源交直両用(ニッケル水素バッテリーとACアダプター)連続使用時間約4時間充電時間(時間)約3温度(℃)センサー(S-411):0~80伸縮範囲(mm)センサープローブ:可変250~1100ケーブル長(m)センサープローブ/カールコード:最大1.5/ 最小0.3角度(°)センサープローブ:先端180内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
アナログ出力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89460648VSM-20/本体、ACアダプター、カールコード、ソフトケース、 取扱説明書、検査成績書、S-411(S-411)風速:0~40m/s=0~1V、温度:0~100℃=0~1V
125,000
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
89460657VSM-20.本体、ACアダプター、カールコード、ソフトケース、 取扱説明書、検査成績書、S-411+S414(S-411)風速:0~40m/s=0~1V、温度:0~100℃=0~1V、(S-414)0~±2000Pa=0~±1V
173,000
169,800
186,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

風速計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする