曜日別特売

マルチ環境計測器(本体のみ)

マルチ環境計測器(本体のみ) - アイ電子技研

プローブ追加により使用用途が広がります。互換性自動認識プローブにより、接続だけで設定は不要です。 プローブに伸縮機構内蔵。最大≒1.000mmまで自在に伸縮します。 先端180°可変センサ。測定部分の角度に合わせて、吸込みも吐出しも正しく測定できます。 プローブと本体は一体型/分離型どちらでも使えます。本体にセンサプローブを合体できるので、片手操作が可能です。 アナログ出力対応オプションのケーブルを併用することにより、汎用データロガー等との接続可能です。 JIS規格T8202適合品。

用途ビル空調施設管理 クリーンルーム空調管理 工場快適省エネ管理 室内環境測定寸法(mm)80×42×150付属品本体、ACアダプター、カールコード、ソフトケース、 取扱説明書、検査成績書使用環境条件本体:+5~+40℃表示デジタルLCD表示電源交直両用(ニッケル水素バッテリーとACアダプター)連続使用時間約4時間充電時間(時間)約3内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89460666VSM-20
73,000
69,980
76,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

風速計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする