曜日別特売

VSM-20用センサプローブ

VSM-20用センサプローブ - アイ電子技研
寸法(mm)プローブ:60×41×215伸縮範囲(mm)プローブ:可変 250~1100質量(g)310角度(°)センサープローブ:先端180内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
風速測定範囲(m/s)
温度(℃)
ケーブル長(m)
アナログ出力
測定項目
湿度(%RH)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89460684S-4110.05~9.99、10.0~40.00~80.0センサープローブ/カールコード:最大1.5/ 最小0.3風速:0~40m/s=0~1V、温度:0~100℃=0~1V--
52,000
49,980
54,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89460693S-413--センサプローブケーブル/カールコード:最大1.5/ 最小0.3湿度:0~100%=0~1V、温度:0~100℃=0~1V温度10.0~80.0
38,000
37,980
41,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

風速計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする