台はかり ディフェンダー3000シリーズ

台はかり ディフェンダー3000シリーズ - オーハウス台はかり ディフェンダー3000シリーズ - オーハウス台はかり ディフェンダー3000シリーズ - オーハウス台はかり ディフェンダー3000シリーズ - オーハウス台はかり ディフェンダー3000シリーズ - オーハウス台はかり ディフェンダー3000シリーズ - オーハウス台はかり ディフェンダー3000シリーズ - オーハウス台はかり ディフェンダー3000シリーズ - オーハウス

D3000シリーズのベンチスケールは、生産、梱包、倉庫、在庫、入出荷など各分野での一般的な計量、個数計量およびチェック計量などのベーシックなアプリケーションに最適です。
D3000シリーズは、シンプルでありながら頑丈な管状フレームのベースデザイン、物理的ボタン、マルチカラーバックライト付きLCDディスプレイ、AC電源または充電池、そして柔軟な据え付けに対応できるインジケーターを備えています。
大きくて明るいバックライト付きLCDディスプレイにより、計量結果が鮮明に表示されます。 チェック計量モードでは、ディスプレイの色(黄色/緑/赤)が目標重量範囲によって変化し、視覚的に確認することが可能です。
この耐久性の高いD3000シリーズは、304ステンレス鋼のプラットフォーム、塗装スチール管状フレームおよびアルミニウム製ロードセルを備えています。インジケーターは、耐久性のあるABSハウジングとスチール製の取り付けブラケットを備えています。
個数計量、チェック計量、および合計モードが可能です。印刷またはデータ接続用としてRS232が標準で装備されUSBデバイスまたはイーサネットはオプションで対応します。

材質ステンレススチール機種取引証明用:非対応電源単2電池6本(別売):充電式バッテリー(オプション):ACアダプタ標準装備風袋引き範囲最大ひょう量まで保護定格:該当なしディスプレイマルチカラーバックライト付き7セグメントLCDバッテリー寿命充電式バッテリーで100時間、電池使用で360時間出力非対応仕様第2計量台入力:非対応種類台はかり表示形式デジタル動作温湿度範囲-10~40℃/85%(結露なきこと.)
全19種類を絞り込む
ひょう量(kg)
最小表示(g)
内容量
19種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ひょう量(kg)
最小表示(g)
幅W(mm)
奥行D(mm)
高さH(mm)
質量(kg)
作業温度範囲(℃)
通信方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89460867I-D33P15B1R1JP1台(最大)151、(認定済み)530548954210.9-Ethernet (アクセサリ); RS232 (標準装備); USB (アクセサリ)
79,900
76,980
84,678(税込)
45日以内出荷
返品不可
89460876I-D33P15B1R5JP1台(最大)151、(認定済み)530564613010.2-10~40、湿度: 85%、結露なきこと.Ethernet (アクセサリ); RS232 (標準装備); USB (アクセサリ)
79,900
76,980
84,678(税込)
45日以内出荷
返品不可
89460885I-D33P30B1R1JP1台(最大)302、(認定済み)1030548954210.9-10~40、湿度: 85%、結露なきこと.Ethernet (アクセサリ); RS232 (標準装備); USB (アクセサリ)
79,900
76,980
84,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
89460894I-D33P30B1R5JP1台(最大)302、(認定済み)1030564613010.2-Ethernet (アクセサリ); RS232 (標準装備); USB (アクセサリ)
79,900
76,980
84,678(税込)
45日以内出荷
返品不可
89460903I-D33P60B1R1JP1台(最大)605、(認定済み)2030548954210.9-10~40、湿度: 85%、結露なきこと.Ethernet (アクセサリ); RS232 (標準装備); USB (アクセサリ)
79,900
76,980
84,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
89460919I-D33P60B1R5JP1台(最大)605、(認定済み)2030564613010.2-Ethernet (アクセサリ); RS232 (標準装備); USB (アクセサリ)
79,900
76,980
84,678(税込)
45日以内出荷
返品不可
89460928I-D33P60B1L2JP1台(最大)605、(認定済み)2042068689617.5-10~40、湿度: 85%、結露なきこと.Ethernet (アクセサリ); RS232 (標準装備); USB (アクセサリ)
87,700
85,980
94,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
89460937I-D33P60B1L5JP1台(最大)605、(認定済み)2042084213416.1-Ethernet (アクセサリ); RS232 (標準装備); USB (アクセサリ)
87,700
85,980
94,578(税込)
45日以内出荷
返品不可
89460946I-D33P150B1L2JP1台(最大)15010、(認定済み)5042068689617.5-10~40、湿度: 85%、結露なきこと.Ethernet (アクセサリ); RS232 (標準装備); USB (アクセサリ)
87,700
85,980
94,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
89460955I-D33P150B1L5JP1台(最大)15010、(認定済み)5042084213416.1-Ethernet (アクセサリ); RS232 (標準装備); USB (アクセサリ)
87,700
85,980
94,578(税込)
45日以内出荷
返品不可
89460964I-D33P150B1X2JP1台(最大)15010、(認定済み)5050078589627.6-10~40、湿度: 85%、結露なきこと.Ethernet (アクセサリ); RS232 (標準装備); USB (アクセサリ)
109,300
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
89460973I-D33P150B1X5JP1台(最大)15010、(認定済み)5050094115026.2-Ethernet (アクセサリ); RS232 (標準装備); USB (アクセサリ)
109,300
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
返品不可
89460998I-D33P300B1X5JP1台(最大)30020、(認定済み)10050094115026.2-Ethernet (アクセサリ); RS232 (標準装備); USB (アクセサリ)
109,300
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
返品不可
89461007I-D33P300B1V3JP1台(最大)30020、(認定済み)100600933119546-Ethernet (アクセサリ); RS232 (標準装備); USB (アクセサリ)
142,500
139,800
153,780(税込)
45日以内出荷
返品不可
89461016I-D33P600B1V3JP1台(最大)60050、(認定済み)200600933119546-Ethernet (アクセサリ); RS232 (標準装備); USB (アクセサリ)
142,500
139,800
153,780(税込)
45日以内出荷
返品不可
11159535I-D33P30B1R1JP(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1セット(最大)302、(認定済み)1030548954210.9-10~40、湿度: 85%、結露なきこと.Ethernet (アクセサリ); RS232 (標準装備); USB (アクセサリ)
オープン
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11159551I-D33P60B1R1JP(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1セット(最大)605、(認定済み)2030548954210.9-10~40、湿度: 85%、結露なきこと.Ethernet (アクセサリ); RS232 (標準装備); USB (アクセサリ)
オープン
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11159560I-D33P60B1L2JP(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1セット(最大)605、(認定済み)2042068689617.5-10~40、湿度: 85%、結露なきこと.Ethernet (アクセサリ); RS232 (標準装備); USB (アクセサリ)
オープン
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89460989I-D33P300B1X2JP1台(最大)30020、(認定済み)10050078589627.6-10~40、湿度: 85%、結露なきこと.Ethernet (アクセサリ); RS232 (標準装備); USB (アクセサリ)
109,300
99,980
109,978(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする