ハンディタイプ温度計測器

ハンディタイプ温度計測器 - 安立計器ハンディタイプ温度計測器 - 安立計器ハンディタイプ温度計測器 - 安立計器ハンディタイプ温度計測器 - 安立計器ハンディタイプ温度計測器 - 安立計器ハンディタイプ温度計測器 - 安立計器

多目的に使用できるハンディタイプ温度計測器です。
低消費電流と高精度の両立
防水性能IPX5相当(HR-1100、HR-1200、HR-1400、HRM-110E、HRM-120E)
国内生産ならではの高品質信頼性
見やすい大型表示画面
安立計器の10000種類以上の温度センサに対応

スイッチ操作:メンブレンスイッチ(クリック付)コネクタ入力:ASPコネクタ(熱電対同種金属)入力点数1点信号源抵抗の影響1kΩ以下測定精度1℃分解→0℃以上±(指示値の0.1%+1℃)/0℃未満±(指示値の0.5%+1℃) 0.1℃分解→0.0℃以上 ±(指示値の0.05%+0.2℃)/0.0℃未満 ±(指示値の0.15%+0.2℃)精度基準接点補償:±0.2℃(25℃±10℃環境において)動作環境0~50℃、0~80%RH以内(但し結露なきこと)保存環境-20~50℃、0~85%RH以内(但し結露なきこと)電池アルカリ単3乾電池(LR6)×4本サンプリング周期約200msリニアライザデジタルリニアライザ方式(JIS C 1602-2015準拠)付属品取扱説明書、試験成績書、保証書、ソフトケース、ハンドストラップ、アルカリ単3乾電池(LR6)×4本寸法(mm)82×166×36内容量1台
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
表示
防水性
入力
使用時間
電源アダプタ
メモリー機能
アナログ出力
アラーム出力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89461025HR-1100E液晶IPX5相当熱電対入力(Type:E)約900時間(別売)AC非対応---
45,000
39,980
43,978(税込)
当日出荷
89461034HR-1100K液晶IPX5相当熱電対入力(Type:K)約900時間(別売)AC非対応---
45,000
39,980
43,978(税込)
当日出荷
89461043HR-1200E液晶IPX5相当熱電対入力(Type:E)約900時間(別売)AC非対応---
56,000
49,980
54,978(税込)
当日出荷
89461059HR-1200K液晶IPX5相当熱電対入力(Type:K)約900時間(別売)AC非対応---
56,000
49,980
54,978(税込)
当日出荷
89461068HR-1300E液晶-熱電対入力(Type:E)約600時間(別売)AC対応--あり
65,000
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
89461077HR-1300K液晶-熱電対入力(Type:K)約600時間(別売)AC対応--あり
65,000
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
89461086HR-1301E液晶-熱電対入力(Type:E)約20時間、アナログ出力を常時OFFで使用した場合:約400時間(別売)AC対応-ありあり
91,000
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
89461095HR-1301K液晶-熱電対入力(Type:K)約20時間、アナログ出力を常時OFFで使用した場合:約400時間(別売)AC対応-ありあり
91,000
89,980
98,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
89461104HR-1400ELEDIPX5相当熱電対入力(Type:E)約300時間(別売)AC非対応---
52,000
49,980
54,978(税込)
当日出荷
89461113HR-1400KLEDIPX5相当熱電対入力(Type:K)約300時間(別売)AC非対応---
52,000
49,980
54,978(税込)
当日出荷
89461129HR-1500E液晶-熱電対入力(Type:E)約550時間(別売)AC対応あり--
78,000
77,980
85,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
89461138HR-1500K液晶-熱電対入力(Type:K)約550時間(別売)AC対応あり--
78,000
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする