CEM
デジタル騒音計 DT8851
DT-8851はデータロガー機能付きのデジタル騒音計です。
最大32600件のメモリを記録可能。測定間隔を設定でき、騒音レベルと測定日時を自動記録します。
測定レベル範囲(dB)
LO:30~80、Med:50~100、Hi:80~130、Auto:30~130
周波数範囲
31.5Hz~8kHz
規格
IEC61672 1タイプ2、ANSI S1.4 Type2
精度
±1.4dB
ダイナミックレンジ
50dB
時間重み付け特性
Fast(125mS)、Slow(1s)
マイクロホン
1/2インチエレクトレットコンデンサーマイク
分解能
0.1dB
表示更新周期
2回/秒
アナログ出力
AC/DC出力、AC=1V実効値 DC=10mV/dB
電源
9V角乾電池
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
278×76×50
質量(g)
350
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89461524
dt8851
¥
36,300
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
出荷予定:2026年4月14日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください