曜日別特売

卓上型二酸化炭素濃度計 DT-967

卓上型二酸化炭素濃度計 DT-967 - CEM

DT-967は小型の卓上型CO2モニターです。設置ポイントの二酸化炭素濃度と温度、湿度を計測できます。NDIR非分散型赤外線CO2センサー搭載製品です。
CO2モニター/二酸化炭素濃度計
二酸化炭素(CO2)及び気温、湿度を測定できます
NDIR非分散型赤外線CO2センサー搭載
2.4インチTFTカラーディスプレイ
CO2レベルはGood(良好)・Normal(普通)、Poor(悪い)で表示されます
最大/最小CO2値リコール機能
置くだけで簡単測定。家庭やオフィス、店舗での使用に最適です。
エアコンをつける時季は部屋を閉め切りがちです。CO2濃度をモニターして、換気の目安にしましょう。

検知対象ガス二酸化炭素測定範囲(ppm)CO2:0~9999分解能CO2:1ppm、温度:0.1℃、湿度:0.1%RH測定精度CO2:±5%±75ppm温度測定範囲(℃)-10~60温度精度±1℃湿度測定範囲(%RH)0.1~100.0湿度精度±3%RH(25℃/ 30~99%RH)、±4%RH(25℃/ 0~30%RH)電源内蔵充電式リチウムバッテリー寸法(mm)96×59×48質量(g)117内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89461673dt967
27,500
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする