セーフラン安全用品
蓄光コーナーガードパッド
壁面や柱に設置し、衝突防止に効果を発揮。
蓄光タイプで高視認性。急な停電時の目印にも。
アルミプレートとPVCカバーの二層構造。
厚みのある両面テープなどでしっかりと固定しごご使用ください。
用途
駐車場、倉庫、工場などの衝突防止に。
材質
【外側】PVCカバー 【内側】アルミプレート
寸法(mm)
50×50
高さ(mm)
約800
質量(g)
約650
内容量
1台
関連資料:
(0.25MB)
注意
※両面テープは付属しません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89461716
11409
¥
10,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
北海道地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません