セーフラン安全用品
自立式フロアサインスタンド
視認性の高いカラーで歩行者に注意喚起します。
軽量で持ち運びやすいサイズで移動もラクラク。
独特の通風形状で倒れにくい。
用途
清掃時の通行人への注意喚起に。
文字内容
足元注意/清掃中(両面印刷)
取付方式
スタンド式
材質
PP
寸法(mm)
展開時:330×660×230、折りたたみ時:330×810×20
色
黄
質量(g)
650
内容量
1台
関連資料:
(0.21MB)
注意
※用途以外の使用はしないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89461743
J2449
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
北海道地方
1
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません