セーフラン安全用品
プラスチックチェーン(コーン用)
強化プラスチック製で高耐久。
両お癌のO型リングにより、大部分のコーンに使用可能です。
安心安全の高品質台湾製造品。
用途
コーン用チェーン
材質
PE
色
黄
全長(m)
2
リング内径(Φmm)
両端O型:80.5
チェーン線径(Φmm)
6
内容量
1本
関連資料:
(0.48MB)
注意
※本品での物体の吊り下げは絶対にしないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89461759
J2489-YE
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください