アイ電子技研
アネモメーター
センサプローブが伸縮式なので高所測定が楽にできます。
多彩な表示形式: m/s、km/s、mile/h, knots、 ℃、 ℉℉
最大・最小値機能付きです。
風速測定範囲(m/s)
0.2~20.0
温度測定範囲(℃)
0.0~50.0 (精度:±0.8℃)、32.0~122.0F(精度:±1.5°F)
表示
デジタルLCD表示
電源
単4型アルカリ乾電池×6本
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
78×185×38
質量(g)
355
寸法(mm)
プローブ:Φ12×250
伸縮範囲(mm)
280~940
精度
±5%read+0.2m/s
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89520254
AM-4204HA
¥
54,000
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください