アイ電子技研
デジタル温湿度計
湿度をメインにした湿度・温度同時表示です。最大・最小値機能付です。表示形式が切り替え可能(℃/°F)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
73×168×33
質量(g)
200
湿度測定範囲(%RH)
5.0~95(精度→±4%Rh)
測定温度範囲(℃)
-20.0~+85.0(精度±1.0)/-4.0~+185.0°F
表示
デジタルLCD表示
電源
006P型乾電池
寸法(mm)
プローブ:Φ20×220
ケーブル長(mm)
920
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89520437
HT-8000
¥
34,000
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください