アイ電子技研
K熱電対温度計(本体のみ)
軽量かつコンパクト設計。
各種形状を持つK熱電対互換性センサを用意。
各種形状を持つK熱電対センサを用意。
オートパワーオフ機能設定可能。
校正・トレーサビリティ対応。
用途
一般温度計測、液温測定
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
78×150×17
質量(g)
200
温度測定範囲(℃)
-200.0~+199.9、+200~+1.000(2レンジ自動レンジ切替)
測定精度(℃)
±1.2(20℃±10℃)
使用環境温度(℃)
5~40
使用環境湿度(%)
20~85
機能
℃/°F 切替機能付き、データHOLD、最大値、最小値、オートパワーオフ
センサー
K熱電対ミニオメガプラグタイプ
電源
006P(9V)型乾電池
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89520744
TS-001
¥
22,800
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650