アイ電子技研
K熱電対デジタル温度計
ケーブルレスのセンサプローブによって、本体一体型として片手で測定できます。
各種形状を持つK熱電対互換性センサを用意。
読み取りやすい大型液晶デジタル表示。
校正・トレーサビリティ対応。
温度測定範囲(℃)
-50.0~+199.9,+200~+1000
測定精度(℃)
±1.2(20℃±10℃)
使用環境温度(℃)
5~40
使用環境湿度(%)
20~85
機能
データHOLD、最大値、最小値、オートパワーオフ
センサー
K熱電対専用コネクタタイプ
電源
006P(9V)型乾電池
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
56×130×38
質量(g)
180
応答速度
8sec./90% (標準プローブ T-301B使用時)
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89520769
TS-003
¥
21,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89520778
TS-003-S
¥
33,500
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200