アイ電子技研
アネモメーター(アナログ表示)
風の揺らぎが目で見てわかりやすいアナログメーターです。
JIS規格T8202適合品。
校正・トレーサビリティ対応。
用途
ビル空調施設管理/クリーンルーム空調管理/ダクト測定・風洞実験/配管ダクト抵抗測定、フィルターの目詰まり確認/局所、狭所、高所の風速測定/工場快適省エネ管理/室内環境測定
測定対象
風速[正常な空気(空気以外は補正が必要です)]
温度補償(℃)
5~80
温度測定範囲(℃)
-10~+100
使用環境温度(℃)
5~40
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
220×120×110
質量(kg)
1.6
寸法(mm)
プローブ:Φ8×180
ケーブル長(mm)
3
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
風速測定範囲(m/s)
測定精度(℃)
圧力測定範囲(Pa)
測定精度
電源
付属品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89520839
V-01-AN
0.1~5.0、5.0~50.0(2レンジ手動切替)
風速:±(3%+0.1m/s)但し、23±5環境、温度:±0.5
0~100、0.1KPa~5KPa
±5Pa、50Pa
単3乾電池×8本 または ACアダプター
本体、センサプローブ、静圧アダプター、ショルダーベルト、ACアダプター、単3乾電池、取扱説明書、試験成績書
¥
165,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
3日以内出荷
89520857
V-01-AN2
0.1~5.0、5.0~50.0(2レンジ手動切替)
風速:±(3%+0.1m/s)但し、23±5環境、温度:±0.5
0~100、0.1KPa~5KPa
±5Pa、50Pa
ニッカドバッテリー または ACアダプター
本体、センサプローブ、静圧アダプター、ショルダーベルト、ACアダプター、単3乾電池、取扱説明書、試験成績書
¥
128,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
3日以内出荷
89520875
V-01-AN3
0.1~5.0、5.0~50.0(2レンジ手動切替)
±0.5
-
±(3%+0.1m/s)
ニッカドバッテリー または ACアダプター
本体、センサプローブ、静圧アダプター、ショルダーベルト、 ACアダプター、取扱説明書、試験成績書
¥
108,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください