アネモハイグロメーター

アネモハイグロメーター - アイ電子技研

風速・風温 × 2点・湿度が測定できます。
風温2点間温度差も表示できます。
明るい赤色LED表示。
暗い作業場でも見やすいです。
アナログ出力対応
オプションのケーブルを併用することにより、汎用データロガー等との接続可能です。
センサプローブ形状変更等の仕様変更も可能です。(風速・風温センサプローブ)
プローブやケーブルの長さ変更等が可能です。
● JIS規格T8202適合品。
● 校正・トレーサビリティ対応。

用途ビル空調施設管理(オフィスビルから学校、博物館等)/労働安全・衛生法に基づく局所排気系の風速測定義務/工場快適省エネ管理/クリーンルームやハウス園芸等の空調管理/シックハウス対策換気測定/ダクト内測定、風洞実験風速測定範囲(m/s)0.05~9.99、10.0~50.0測定対象風速[正常な空気(空気以外は補正が必要です)]測定精度±(3%+0.05m/s)、±(3%+0.1m/s) 但し、23±5℃環境応答速度風速:2sec/90% (但し、風速2m/s以上)、温度: 5sec/90% (但し、風速1m/s以上)、湿度:15sec/90% (但し、風速2m/s以上)温度補償(℃)5~80温度測定範囲(℃)-10~+100、-10~+60測定精度(℃)±0.5湿度測定範囲(%RH)3~97湿度測定精度±3%(Rh)アナログ出力風速:0~50m/s=0~5V、温度1:-10~+100℃=-0.1~1V、温度2:-10~+60℃=-0.1~0.6V、湿度:0~100%(Rh)=0~1V表示分解能風速:LS/0.01m/s、HS/0.1m/s、温度:0.1℃、湿度:0.1%(Rh)使用環境温度(℃)5~40表示赤色デジタルLED表示電源ニッカドバッテリー または ACアダプター電池寿命(時間)約6本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×160×38質量(g)600寸法(mm)プローブ:Φ8×150、Φ12 × 140ケーブル長(mm)1.5付属品本体、センサプローブ、専用ACアダプター、ソフトケース、取扱説明書、試験成績書内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89521146VH-01-AN3DN
198,000
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

風速計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする