マルチ環境計測器

マルチ環境計測器 - アイ電子技研

プローブ追加により使用用途が広がります。
互換性自動認識プローブにより、接続だけで設定は不要です。
プローブに伸縮機構内蔵。最大≒1000mmまで自在に伸縮します。
先端180°可変センサ。測定部分の角度に合わせて、吸込みも吐出しも正しく測定できます。
プローブと本体は一体型/分離型どちらでも使えます。
本体にセンサプローブを合体できるので、片手操作が可能です。。
アナログ出力対応
オプションのケーブルを併用することにより、汎用データロガー等との接続可能です。

用途ビル空調施設管理/クリーンルーム空調管理/工場快適省エネ管理/室内環境測定使用環境温度(℃)5~40表示デジタルLCD表示電源交直両用(ニッケル水素バッテリーとACアダプター)連続使用時間(時間)約4充電時間(時間)約3本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×150×42質量(g)450付属品本体、ACアダプター、カールコード、ソフトケース、取扱説明書、検査成績書内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89521216VSM-20
125,000
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

風速計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする