マルチ環境計測器

マルチ環境計測器 - アイ電子技研

プローブ追加により使用用途が広がります。互換性自動認識プローブにより、接続だけで設定は不要です。
プローブに伸縮機構内蔵。最大≒1000mmまで自在に伸縮します。 先端180°可変センサ。測定部分の角度に合わせて、吸込みも吐出しも正しく測定できます。
プローブと本体は一体型/分離型どちらでも使えます。本体にセンサプローブを合体できるので、片手操作が可能です。
アナログ出力対応オプションのケーブルを併用することにより、汎用データロガー等との接続可能です。 JIS規格T8202適合品。

用途ビル空調施設管理/クリーンルーム空調管理/工場快適省エネ管理/室内環境測定寸法(mm)80×42×150質量(g)450(本体重量)使用環境温度(℃)5~40表示デジタルLCD表示電源交直両用(ニッケル水素バッテリーとACアダプター)連続使用時間(時間)約4充電時間(時間)約3内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89521234VSM-20.本体、ACアダプター、カールコード、ソフトケース、 取扱説明書、検査成績書、S-411+S414
173,000
169,800
186,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
89521259VSM-20/本体、ACアダプター、カールコード、ソフトケース、 取扱説明書、検査成績書、S-411
125,000
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

風速計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする