Reelex 書き消しできるバリアリールLong

Reelex 書き消しできるバリアリールLong - 中発販売Reelex 書き消しできるバリアリールLong - 中発販売

市販のホワイトボードマーカーでシートにお好きな文言を書き込みできます。最長6mの範囲で、自由にデザイン可能です。本体は強力マグネット付きで、鉄面等に簡単取付できます。不使用時は自動で巻き取り、コンパクトに収納できます。

用途工場、各種施設、駐車場などでの立入規制・安全対策に。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×63×128シート幅(mm)60シート厚さ(mm)0.2質量(kg)0.3内容量1個
取扱説明書:(0.07MB)
注意
※油性マーカー、ペイントマーカーは消せなくなるので使用しないでください。
※筆記された状態で、雨や水にかかる場所では使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表示内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89691036BRS-606ZA黄/黒
11,000
9,498
10,448(税込)
当日出荷
地域運賃
89691054BRS-606ZB白無地
9,500
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カラーコーン・区画用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする