Reelex プラチェーン内蔵ポール バリネオPro

Reelex プラチェーン内蔵ポール バリネオPro - 中発販売

本体ポールには7.5mのプラチェーンを内蔵しています。ステンレスポールを採用し、耐久性を向上させています。注水不要で安定感のあるゴムウエイトを採用しています。

用途工場、各種施設、駐車場などでの立入規制・安全対策に。高さ(mm)1050ポール:黄チェーン長(m)7.5幅(mm)380ポール径(Φmm)60適合チェーン線径(Φmm)6全高(mm)ポール:1050質量(kg)9材質ポール:ステンレス(黄色粉体塗装)、台座:再生ゴム、チェーン:ポリエチレン台座径(Φmm)380内容量1個
取扱説明書:(1.82MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89691079BNP-675YST
24,000
22,980
25,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

区画チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする