Kamakura
ポロプリズム双眼鏡(非防水型)
リーズナブルで使い易いセンターフォーカス式
用途
船舶・漁船での使用に最適な双眼鏡
仕様
【接眼・対物コート】マルチコート
付属品
ソフトキャリングケース・ストラップ・レンズふき
質量(g)
850
倍率(倍)
7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
190×169×61(拡張時)
視界
49°(見掛け)
対物レンズ有効径(mm)
50
明るさ
51
ひとみ径(Φmm)
7.1
アイレリーフ(mm)
18
実視界(°)
7
内容量
1台
注意
※太陽は絶対に見ないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00519385
7x50ZCF
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください