曜日別特売

完全防水型双眼鏡

完全防水型双眼鏡 - Kamakura完全防水型双眼鏡 - Kamakura完全防水型双眼鏡 - Kamakura完全防水型双眼鏡 - Kamakura完全防水型双眼鏡 - Kamakura完全防水型双眼鏡 - Kamakura

オールラバーコートのアルミダイカストボディーに防水装備で夜露、風雨下での使用にも安心してご使用になれます。

用途船舶・漁船での使用に最適な双眼鏡仕様【接眼・対物コート】マルチコート付属品ソフトキャリングケース・ストラップ・レンズふき質量(g)1095倍率(倍)7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×180×64(拡張時)視界49°(見掛け)対物レンズ有効径(mm)50明るさ51ひとみ径(Φmm)7.1アイレリーフ(mm)18実視界(°)7内容量1台
注意
※太陽は絶対に見ないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
005193947x50BIF
オープン
45,980
50,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする