曜日別特売

PLC用センサアンプ

PLC用センサアンプ - 昭和測器
質量(g)210入力端子端子台(3.8mmピッチ)電源検出器駆動:DC24V(Typ)、4mA適合検出器プリアンプ内蔵型出力端子端子台(3.8mmピッチ)出力信号最大出力 10V(peak)精度±2% (23℃±5℃、1kHz/1V(peak)入力時、レンジ×10)電源(V)DC18~36消費電流(mA)約65(23℃±5℃、1kHz/1V(peak)入力時、レンジ×10)使用温湿度範囲-10~60℃、90%RH以下(結露無きこと)仕様【周波数応答特性】1Hz~20kHz(±1.0dB) 、0.5Hz~20kHz(+1.0、 -3.0dB)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
003813799401-02
60,000
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

騒音計・地震計・振動計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする