曜日別特売

ステンレス製ダブルフェルール継手 異径ユニオン(インチサイズ)

ステンレス製ダブルフェルール継手 異径ユニオン(インチサイズ) - ハイロックステンレス製ダブルフェルール継手 異径ユニオン(インチサイズ) - ハイロック

HY-LOKの各チューブ継手の基本構成は継手本体、フロントフェルール、バックフェルール、ナットの4点からの部品構成となり、使用時にチューブが接続されます。
この使用時にフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正するように設計されており、漏れの生じない優れた接続を可能としています。

用途HY-LOKくい込管継手は、化学、石油化学、石油精製所、発電、造船、パルプ、紙、半導体など幅広い用途の仕様に対応可能な設計・製造がされております。材質ステンレス形状ユニオン内容量1個
取扱説明書:取付手順(0.55MB)
注意
※様々な材質と広範な肉厚のチューブを使用できます。但し、HY-LOKチューブ継手を使用して、信頼でき、安全で漏れの無い取付を行うにはチューブの指定、選択、取り扱いを慎重に行う事が不可欠です。
※チューブの材質がプロセス流体に適合していなければなりません。
※肉厚を選定する時は温度、圧力、振動、衝撃の条件を考慮する必要があります。さらに肉厚が極端に厚すぎるとフェルールの動きによって破損が生じる恐れがあります。
※金属チューブは継手の材質よりも柔らかくなければなりません。チューブと継手が同じ材質である場合、チューブが十分に焼きなましされている必要があります。
※漏れが生じないように取り付けるには、チューブの表面仕上げが滑らかで、表面に溶接線、傷、ドローマークがあってはなりません。長短径比や外径の公差が大きいチューブは、継手に適応しない、または適切に機能しないおそれがあります。チューブ端が直角に切断され、適切にバリが除去されている場合に、最高の性能が発揮されます。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径ΦD(inch)
適合チューブ外径D(Φmm)
適合チューブ外径ΦD1(inch)
適合チューブ外径D1(Φmm)
寸法d(mm)
二面幅h(inch)
二面幅h(mm)
二面幅H(inch)
二面幅H(mm)
二面幅H1(inch)
二面幅H1(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法l(mm)
寸法L(mm)
寸法A1(mm)
寸法B1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89963284CUR2-11/83.171/161.581.277/1611.117/1611.115/167.9312.7015.2420.6030.918.6310.92
オープン
4,298
4,728(税込)
10日以内出荷
返品不可
89963293CUR4-21/46.351/83.172.281/212.79/1614.287/1611.1115.2417.7824.6338.6012.7015.24
オープン
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
返品不可
89963309CUR6-23/89.521/83.172.285/815.8711/1617.467/1611.1116.7619.3026.9240.8912.7015.24
オープン
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
89963318CUR6-43/89.521/46.354.825/815.8711/1617.469/1614.2816.7619.3028.4443.1815.2417.78
オープン
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
返品不可
89963327CUR8-41/212.71/46.354.8213/1620.637/822.229/1614.2822.8621.8429.4646.9915.2417.78
オープン
6,898
7,588(税込)
6日以内出荷
返品不可
89963336CUR8-61/212.73/89.527.1113/1620.637/822.2211/1617.4622.8617.7830.9848.5116.7619.30
オープン
6,898
7,588(税込)
当日出荷
89963345CUR12-83/419.051/212.710.411-1/1626.981-1/828.577/822.2224.3821.8433.2753.5922.8621.84
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
89963354CUR16-8125.41/212.710.411-3/834.921-1/238.17/822.2231.2426.4140.8963.2422.8621.84
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
89963363CUR16-12125.43/419.0515.741-3/834.921-1/238.11-1/828.5731.2426.4140.3862.7324.3821.84
オープン
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする