曜日別特売

ステンレス製ダブルフェルール継手 ユニオンチーズ(インチサイズ)

ステンレス製ダブルフェルール継手 ユニオンチーズ(インチサイズ) - ハイロックステンレス製ダブルフェルール継手 ユニオンチーズ(インチサイズ) - ハイロック

HY-LOKの各チューブ継手の基本構成は継手本体、フロントフェルール、バックフェルール、ナットの4点からの部品構成となり、使用時にチューブが接続されます。
この使用時にフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正するように設計されており、漏れの生じない優れた接続を可能としています。

用途HY-LOKくい込管継手は、化学、石油化学、石油精製所、発電、造船、パルプ、紙、半導体など幅広い用途の仕様に対応可能な設計・製造がされております。材質ステンレス形状ユニオン内容量1個
取扱説明書:取付手順(0.55MB)
注意
※様々な材質と広範な肉厚のチューブを使用できます。但し、HY-LOKチューブ継手を使用して、信頼でき、安全で漏れの無い取付を行うにはチューブの指定、選択、取り扱いを慎重に行う事が不可欠です。
※チューブの材質がプロセス流体に適合していなければなりません。
※肉厚を選定する時は温度、圧力、振動、衝撃の条件を考慮する必要があります。さらに肉厚が極端に厚すぎるとフェルールの動きによって破損が生じる恐れがあります。
※金属チューブは継手の材質よりも柔らかくなければなりません。チューブと継手が同じ材質である場合、チューブが十分に焼きなましされている必要があります。
※漏れが生じないように取り付けるには、チューブの表面仕上げが滑らかで、表面に溶接線、傷、ドローマークがあってはなりません。長短径比や外径の公差が大きいチューブは、継手に適応しない、または適切に機能しないおそれがあります。チューブ端が直角に切断され、適切にバリが除去されている場合に、最高の性能が発揮されます。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合管外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89963738CTA-11.58
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
89963747CTA-23.17
オープン
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
返品不可
89963756CTA-46.35
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
89963765CTA-57.93
オープン
9,498
10,448(税込)
6日以内出荷
返品不可
89963774CTA-69.52
オープン
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
89963783CTA-812.70
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
89963799CTA-1015.87
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
89963817CTA-1422.22
オープン
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
89963826CTA-1625.40
オープン
52,980
58,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
89963808CTA-1219.05
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする