ステンレス製ダブルフェルール継手 パネルユニオン(インチサイズ)

ステンレス製ダブルフェルール継手 パネルユニオン(インチサイズ) ハイロック ステンレス製ダブルフェルール継手 パネルユニオン(インチサイズ) ハイロック

HY-LOKの各チューブ継手の基本構成は継手本体、フロントフェルール、バックフェルール、ナットの4点からの部品構成となり、使用時にチューブが接続されます。
この使用時にフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正するように設計されており、漏れの生じない優れた接続を可能としています。

用途HY-LOKくい込管継手は、化学、石油化学、石油精製所、発電、造船、パルプ、紙、半導体など幅広い用途の仕様に対応可能な設計・製造がされております。 材質ステンレス 形状ユニオン 内容量1個
取扱説明書: 取付手順(0.55MB)
注意
※様々な材質と広範な肉厚のチューブを使用できます。但し、HY-LOKチューブ継手を使用して、信頼でき、安全で漏れの無い取付を行うにはチューブの指定、選択、取り扱いを慎重に行う事が不可欠です。
※チューブの材質がプロセス流体に適合していなければなりません。
※肉厚を選定する時は温度、圧力、振動、衝撃の条件を考慮する必要があります。さらに肉厚が極端に厚すぎるとフェルールの動きによって破損が生じる恐れがあります。
※金属チューブは継手の材質よりも柔らかくなければなりません。チューブと継手が同じ材質である場合、チューブが十分に焼きなましされている必要があります。
※漏れが生じないように取り付けるには、チューブの表面仕上げが滑らかで、表面に溶接線、傷、ドローマークがあってはなりません。長短径比や外径の公差が大きいチューブは、継手に適応しない、または適切に機能しないおそれがあります。チューブ端が直角に切断され、適切にバリが除去されている場合に、最高の性能が発揮されます。
お気に入りに追加
9件中 1~9件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
89964255 CBU-2 3.17
オープン
6,898
7,588 (税込)
6日以内出荷

返品不可
89964264 CBU-4 6.35
オープン
5,598
6,158 (税込)
8日以内出荷

返品不可
89964273 CBU-5 7.93
オープン
5,998
6,598 (税込)
6日以内出荷

返品不可
89964289 CBU-6 9.52
オープン
7,698
8,468 (税込)
6日以内出荷

返品不可
89964298 CBU-8 12.70
オープン
10,980
12,078 (税込)
6日以内出荷

返品不可
89964307 CBU-10 15.87
オープン
19,980
21,978 (税込)
6日以内出荷

返品不可
89964316 CBU-12 19.05
オープン
23,980
26,378 (税込)
6日以内出荷

返品不可
89964325 CBU-14 22.22
オープン
30,980
34,078 (税込)
6日以内出荷

返品不可
89964334 CBU-16 25.40
オープン
46,980
51,678 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする