ステンレス製ダブルフェルール継手 コネクタ(ミリサイズチューブとメスISOテーバネジを接続)

ステンレス製ダブルフェルール継手 コネクタ(ミリサイズチューブとメスISOテーバネジを接続) - ハイロックステンレス製ダブルフェルール継手 コネクタ(ミリサイズチューブとメスISOテーバネジを接続) - ハイロック

HY-LOKの各チューブ継手の基本構成は継手本体、フロントフェルール、バックフェルール、ナットの4点からの部品構成となり、使用時にチューブが接続されます。
この使用時にフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正するように設計されており、漏れの生じない優れた接続を可能としています。

用途HY-LOKくい込管継手は、化学、石油化学、石油精製所、発電、造船、パルプ、紙、半導体など幅広い用途の仕様に対応可能な設計・製造がされております。材質ステンレス形状ハーフユニオン内容量1個
取扱説明書:取付手順(0.55MB)
注意
※様々な材質と広範な肉厚のチューブを使用できます。但し、HY-LOKチューブ継手を使用して、信頼でき、安全で漏れの無い取付を行うにはチューブの指定、選択、取り扱いを慎重に行う事が不可欠です。
※チューブの材質がプロセス流体に適合していなければなりません。
※肉厚を選定する時は温度、圧力、振動、衝撃の条件を考慮する必要があります。さらに肉厚が極端に厚すぎるとフェルールの動きによって破損が生じる恐れがあります。
※金属チューブは継手の材質よりも柔らかくなければなりません。チューブと継手が同じ材質である場合、チューブが十分に焼きなましされている必要があります。
※漏れが生じないように取り付けるには、チューブの表面仕上げが滑らかで、表面に溶接線、傷、ドローマークがあってはなりません。長短径比や外径の公差が大きいチューブは、継手に適応しない、または適切に機能しないおそれがあります。チューブ端が直角に切断され、適切にバリが除去されている場合に、最高の性能が発揮されます。
37件中 137各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
R(PT)
適合管外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89964359CMC3M-2R1/83
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
89964368CMC3M-4R1/43
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
89964377CMC4M-2R1/84
オープン
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
89964386CMC4M-4R1/44
オープン
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
89964395CMC6M-2R1/86
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
89964404CMC6M-4R1/46
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
89964413CMC6M-6R3/86
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
89964429CMC6M-8R1/26
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
89964438CMC8M-2R1/88
オープン
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
89964447CMC8M-4R1/48
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
89964456CMC8M-6R3/88
オープン
2,398
2,638(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月27日
89964465CMC8M-8R1/28
オープン
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
返品不可
89964474CMC10M-2R1/810
オープン
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
返品不可
89964483CMC10M-4R1/410
オープン
2,398
2,638(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月9日
89964499CMC10M-6R3/810
オープン
2,898
3,188(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月27日
89964508CMC10M-8R1/210
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
89964517CMC12M-2R1/812
オープン
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
返品不可
89964526CMC12M-4R1/412
オープン
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
返品不可
89964535CMC12M-6R3/812
オープン
4,198
4,618(税込)
当日出荷
89964544CMC12M-8R1/212
オープン
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
返品不可
89964553CMC12M-12R3/412
オープン
7,698
8,468(税込)
6日以内出荷
返品不可
89964569CMC15M-4R1/415
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
89964578CMC15M-6R3/815
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
89964587CMC15M-8R1/215
オープン
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
返品不可
89964596CMC15M-12R3/415
オープン
8,298
9,128(税込)
6日以内出荷
返品不可
89964605CMC16M-6R3/816
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
89964614CMC16M-8R1/216
オープン
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
返品不可
89964639CMC18M-8R1/218
オープン
8,398
9,238(税込)
6日以内出荷
返品不可
89964657CMC20M-8R1/220
オープン
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
返品不可
89964666CMC20M-12R3/420
オープン
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
89964675CMC22M-12R3/422
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
89964684CMC22M-16R122
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
89964693CMC25M-12R3/425
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
89964343CMC2M-2R1/82
オープン
取扱い終了
返品不可
89964623CMC16M-12R3/416
オープン
取扱い終了
返品不可
89964648CMC18M-12R3/418
オープン
取扱い終了
返品不可
89964709CMC25M-16R125
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする