ステンレス製ダブルフェルール継手 ハーフエルボ(インチサイズチューブとメスISOテーバネジを接続)

ステンレス製ダブルフェルール継手 ハーフエルボ(インチサイズチューブとメスISOテーバネジを接続) ハイロック ステンレス製ダブルフェルール継手 ハーフエルボ(インチサイズチューブとメスISOテーバネジを接続) ハイロック

HY-LOKの各チューブ継手の基本構成は継手本体、フロントフェルール、バックフェルール、ナットの4点からの部品構成となり、使用時にチューブが接続されます。
この使用時にフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正するように設計されており、漏れの生じない優れた接続を可能としています。

用途HY-LOKくい込管継手は、化学、石油化学、石油精製所、発電、造船、パルプ、紙、半導体など幅広い用途の仕様に対応可能な設計・製造がされております。 材質ステンレス 形状ハーフエルボ 内容量1個
取扱説明書: 取付手順(0.55MB)
注意
※様々な材質と広範な肉厚のチューブを使用できます。但し、HY-LOKチューブ継手を使用して、信頼でき、安全で漏れの無い取付を行うにはチューブの指定、選択、取り扱いを慎重に行う事が不可欠です。
※チューブの材質がプロセス流体に適合していなければなりません。
※肉厚を選定する時は温度、圧力、振動、衝撃の条件を考慮する必要があります。さらに肉厚が極端に厚すぎるとフェルールの動きによって破損が生じる恐れがあります。
※金属チューブは継手の材質よりも柔らかくなければなりません。チューブと継手が同じ材質である場合、チューブが十分に焼きなましされている必要があります。
※漏れが生じないように取り付けるには、チューブの表面仕上げが滑らかで、表面に溶接線、傷、ドローマークがあってはなりません。長短径比や外径の公差が大きいチューブは、継手に適応しない、または適切に機能しないおそれがあります。チューブ端が直角に切断され、適切にバリが除去されている場合に、最高の性能が発揮されます。
お気に入りに追加
28件中 1~28件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
89966048 CLMA1-2R 1/8 1.58
オープン
7,998
8,798 (税込)
6日以内出荷

返品不可
89966057 CLMA2-2R 1/8 3.17
オープン
3,298
3,628 (税込)
6日以内出荷

返品不可
89966066 CLMA2-4R 1/4 3.17
オープン
3,298
3,628 (税込)
6日以内出荷

返品不可
89966075 CLMA4-2R 1/8 6.35
オープン
3,500
3,850 (税込)
6日以内出荷

返品不可
89966084 CLMA4-4R 1/4 6.35
オープン
3,698
4,068 (税込)
6日以内出荷

返品不可
89966093 CLMA4-6R 3/8 6.35
オープン
5,198
5,718 (税込)
6日以内出荷

返品不可
89966109 CLMA4-8R 1/2 6.35
オープン
5,598
6,158 (税込)
6日以内出荷

返品不可
89966118 CLMA5-2R 1/8 7.93
オープン
4,498
4,948 (税込)
6日以内出荷

返品不可
89966127 CLMA5-4R 1/4 7.93
オープン
4,498
4,948 (税込)
6日以内出荷

返品不可
89966136 CLMA5-6R 3/8 7.93
オープン
5,598
6,158 (税込)
6日以内出荷

返品不可
89966145 CLMA5-8R 1/2 7.93
オープン
10,980
12,078 (税込)
6日以内出荷

返品不可
89966154 CLMA6-2R 1/8 9.52
オープン
4,498
4,948 (税込)
6日以内出荷

返品不可
89966163 CLMA6-4R 1/4 9.52
オープン
4,598
5,058 (税込)
6日以内出荷

返品不可
89966179 CLMA6-6R 3/8 9.52
オープン
5,598
6,158 (税込)
6日以内出荷

返品不可
89966188 CLMA6-8R 1/2 9.52
オープン
6,998
7,698 (税込)
6日以内出荷

返品不可
89966197 CLMA8-2R 1/8 12.7
オープン
11,980
13,178 (税込)
6日以内出荷

返品不可
89966206 CLMA8-4R 1/4 12.7
オープン
6,598
7,258 (税込)
6日以内出荷

返品不可
89966215 CLMA8-6R 3/8 12.7
オープン
6,998
7,698 (税込)
6日以内出荷

返品不可
89966224 CLMA8-8R 1/2 12.7
オープン
7,998
8,798 (税込)
6日以内出荷

返品不可
89966233 CLMA8-12R 3/4 12.7
オープン
15,980
17,578 (税込)
6日以内出荷

返品不可
89966249 CLMA10-6R 3/8 15.87
オープン
11,980
13,178 (税込)
6日以内出荷

返品不可
89966258 CLMA10-8R 1/2 15.87
オープン
12,980
14,278 (税込)
6日以内出荷

返品不可
89966267 CLMA10-12R 3/4 15.87
オープン
14,980
16,478 (税込)
6日以内出荷

返品不可
89966276 CLMA12-8R 1/2 19.05
オープン
13,980
15,378 (税込)
6日以内出荷

返品不可
89966285 CLMA12-12R 3/4 19.05
オープン
13,980
15,378 (税込)
8日以内出荷

返品不可
89966294 CLMA14-12R 3/4 22.22
オープン
19,980
21,978 (税込)
6日以内出荷

返品不可
89966303 CLMA16-12R 3/4 25.4
オープン
26,980
29,678 (税込)
6日以内出荷

返品不可
89966319 CLMA16-16R 1 25.4
オープン
26,980
29,678 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする