曜日別特売

ステンレス製ダブルフェルール継手 メスコネクタ(ミリサイズチューブとメスISOテーバネジを接続)

ステンレス製ダブルフェルール継手 メスコネクタ(ミリサイズチューブとメスISOテーバネジを接続) - ハイロックステンレス製ダブルフェルール継手 メスコネクタ(ミリサイズチューブとメスISOテーバネジを接続) - ハイロック

HY-LOKの各チューブ継手の基本構成は継手本体、フロントフェルール、バックフェルール、ナットの4点からの部品構成となり、使用時にチューブが接続されます。
この使用時にフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正するように設計されており、漏れの生じない優れた接続を可能としています。

用途HY-LOKくい込管継手は、化学、石油化学、石油精製所、発電、造船、パルプ、紙、半導体など幅広い用途の仕様に対応可能な設計・製造がされております。材質ステンレス内容量1個
取扱説明書:取付手順(0.55MB)
注意
※様々な材質と広範な肉厚のチューブを使用できます。但し、HY-LOKチューブ継手を使用して、信頼でき、安全で漏れの無い取付を行うにはチューブの指定、選択、取り扱いを慎重に行う事が不可欠です。
※チューブの材質がプロセス流体に適合していなければなりません。
※肉厚を選定する時は温度、圧力、振動、衝撃の条件を考慮する必要があります。さらに肉厚が極端に厚すぎるとフェルールの動きによって破損が生じる恐れがあります。
※金属チューブは継手の材質よりも柔らかくなければなりません。チューブと継手が同じ材質である場合、チューブが十分に焼きなましされている必要があります。
※漏れが生じないように取り付けるには、チューブの表面仕上げが滑らかで、表面に溶接線、傷、ドローマークがあってはなりません。長短径比や外径の公差が大きいチューブは、継手に適応しない、または適切に機能しないおそれがあります。チューブ端が直角に切断され、適切にバリが除去されている場合に、最高の性能が発揮されます。
全30種類を絞り込む
適合管外径(Φmm)
30種類すべて表示中
注文コード
品番
R(PT)
適合管外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89967003CFC2M-2R1/82
オープン
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
返品不可
89967019CFC3M-2R1/83
オープン
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
返品不可
89967028CFC3M-4R1/43
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
89967037CFC4M-2R1/84
オープン
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
返品不可
89967046CFC4M-4R1/44
オープン
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
89967055CFC6M-2R1/86
オープン
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
89967064CFC6M-4R1/46
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
89967073CFC6M-6R3/86
オープン
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
89967089CFC6M-8R1/26
オープン
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
返品不可
89967098CFC8M-2R1/88
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
89967107CFC8M-4R1/48
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
89967116CFC8M-6R3/88
オープン
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
89967125CFC8M-8R1/28
オープン
5,698
6,268(税込)
6日以内出荷
返品不可
89967134CFC10M-2R1/810
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
89967143CFC10M-4R1/410
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
89967159CFC10M-6R3/810
オープン
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
89967177CFC12M-2R1/812
オープン
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
返品不可
89967186CFC12M-4R1/412
オープン
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
89967195CFC12M-6R3/812
オープン
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
89967204CFC12M-8R1/212
オープン
7,198
7,918(税込)
6日以内出荷
返品不可
89967213CFC12M-12R3/412
オープン
7,198
7,918(税込)
6日以内出荷
返品不可
89967229CFC15M-8R1/215
オープン
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
返品不可
89967238CFC16M-8R1/216
オープン
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
89967247CFC20M-8R1/220
オープン
8,298
9,128(税込)
6日以内出荷
返品不可
89967256CFC20M-12R3/420
オープン
8,398
9,238(税込)
6日以内出荷
返品不可
89967265CFC22M-12R3/422
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
89967274CFC22M-16R122
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
89967283CFC25M-12R3/425
オープン
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
89967299CFC25M-16R125
オープン
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
89967168CFC10M-8R1/210
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする